Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewebesack Mineralwolle mit Verschlussbänder
Mit Mineralwolle-Kennzeichnung nach TRGS 521
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Durch die Verschlussbänder, Beschichtung und entsprechende Mineralwolle-Kennzeichnung, können die Technische Regeln zum Arbeitschutz nach der TRGS 521 unterstützt und eingehalten werden.
- Gewebestärke: 65 + 20 g/m2
- Bei Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten nach der TRGS 521
- Zum Sammeln,Lagern und Beseitigen von Mineralwollabfällen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!