Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gerüstverankerung W-UR 14 SymCon® GS
Gerüstösenschraube W-GS 10 SymCon und Kunststoffrahmendübel W-UR 14
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Universal-Rahmendübel (Beton, Mauerwerk aus Loch- und Vollstein)
- SymCon-Schraube: Die Geometrie der Dübelschraube ermöglicht ein sicheres Nachspreizverhalten
- SymCon-Schraube: Durch das Eindrehen der SymCon-Schraube wird der Kunststoff der Dübelhülse optimal komprimiert (nahezu keine Hinterschneidung) und erhöht damit die Lasteinleitung
- Mehr als 19 geprüfte Verankerungsgründe
- Jede einzelne Schraube ist mit einer Chargennummer gekennzeichnet - höhere Sicherheit
- Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
Ohne Zulassung, da Schraube und Dübel nicht in einer Befestigungseinheit (z. B. Dübel + Schraube in einer Verpackung) verpackt und geliefert werden.
Artikel beinhaltet 25 St. Rahmendübel W-UR 14 und 25 St. Gewindeösenschrauben W-GS 10 SymCon.
Gut zu wissen:
Durch den Anwender sind an jeder Verwendungsstelle Probebelastungen nach BGI/GUV-I 663 Punkt 4.6.3 durchzuführen
Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede der Steinherstellung Auszugsversuche durchzuführen
Der Dübel darf für die einmalige temporäre Verankerung von Fassadengerüsten mit einer Standzeit < 2 Jahre verwendet werden
W-UR, W-UR F darf in folgenden Verankerungsgründen verankert werden: Normalbeton Mauerwerkswänden (Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton, Mauersteine aus Beton)
Geeignet zur Befestigung von Fassadengerüste, Arbeitsgerüste, Systemgerüste, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!