Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3/4 Zoll Gelenk-Stirnlochschlüssel
Zum Öffnen und Schließen von Zweilochmuttern.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Betrieb mit einem Drehmomentschlüssel möglich
Die Innen-4-kant-Aufnahme ermöglicht eine große Kraftübertragung
Für raue Arbeitsbedingungen geeignet
Der Schlüssel ist aus gehärtetem Spezialstahl gefertigt, der im Brünierton angelassen und somit korrosionsgeschützt ist
Lange Lebenddauer
Die gehärteten Zapfen sind austauschbar und sind somit nicht im Lieferumfang enthalten
Der Einstellwert des Drehmomentschlüssels hängt vom Stichmaß "S" ab. Die Bedienungsanleitung Ihres Drehmomentschlüssels enthält die notwendigen Angaben und Berechnungsformeln. Der Schlüssel wird ohne Zapfen geliefert.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!