Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sticker-Ex
Gelförmiger Reiniger mit Citrusduft zum einfachen Entfernen von Klebstoffresten, Etiketten und Klebebändern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Haftende Wirkung des Gels erlaubt eine deutlich längere Einwirkzeit des Lösemittels und damit eine verbesserte Reinigungswirkung im Vergleich zu flüssigen Reinigern
Gummi- und Kunststoffteile vor dem Behandeln an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Lacke können angegriffen werden.
Universell einsetzbar zur Entfettung, Entfernung von Klebstoff, Papier- und Folienetiketten, Dichtungsmittel, Silikone, Öl, Fett, Wachs, Teer, Paraffin, Druckfarbe usw. Löst diverse Markierungsfarben auf glatten, nicht saugenden Untergründen.
Etikett einsprühen und je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen. Laminierte Etiketten eventuell vorher anrauen. Im Anschluss kann das Etikett abgezogen und alle vorhandenen Klebereste mit einem Tuch entfernt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!