Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gefahrstoffschrank Typ 90 für Akkus
Typ 90 Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien ION-PRO-90
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Feuerwiderstandsfähigkeit (90 Minuten typgeprüft) – im Brandfall selbstschließend
- Kratzfester, stabiler Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
- Inklusive integriertem Rauchmelder mit Alarmkontakt zur Alarmweiterleitung an die Gebäudetechnik sowie integriertem Entlüftungsaufsatz (je nach Schrank)
- Die Alarmweiterleitung (potentialfreier Schaltkontakt) ist serienmäßig im Lieferumfang enthalten: Weiterleitung eines undifferenzierten Sammelalarmes an eine ständig besetzte Leitstelle/Leitwarte.
- Kostenpflichtige Erweiterung (nicht serienmäßig enthalten) durch das Fernmeldemodul möglich: Weiterleitung eines undifferenzierten Sammelalarmes an bis zu 5 verschiedene Mobilfunknummern. Dies wird z.B. dann benutzt, wenn der Kunde keine Möglichkeit einer ständig besetzten Leitstelle hat.
- Steckfertige Ausführung zum Anschluss an ein Stromnetz
- Mit flüßigkeitsdichter Bodenwanne zur Aufnahme von entstehenden Leckagen von Akkus
- Türen sind abschließbar mit Profilzylinder und schließanlagenfähig inklusive Schließzustandsanzeige
- Permanent schließbare Tür mit ölgedämpften Türschließern
- Integrierte Stellfüße zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Typgeprüft nach EN 14470-1 (innen nach außen nach DIN EN 1363-1) und CE konform
- Lieferumfang: Fachboden, Steckdosenleiste, Bodenauffangwanne
- Ein aufgesetzter Lüfter zur technischen Entlüftung ist bei dem großen Schrank (1193 x 2224 x 615 mm) im Lieferumfang enthalten
Für die Lagerung und Ladung von Lithium-Ionen-Akkus
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!