Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Garagen-Steckregal
Stabiles Steckregal zur Lagerung von z.B. Reifen und Autozubehör.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen
- Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt
- Hohe Stabilität durch Tiefenriegel und Auflagetraversen
- Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör
- Ausführung mit 2 Reifen- und 2 Lagerebenen, Fachlast 250 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Auflagetraversen und Fachböden sind im Raster von 25 mm flexibel höhenverstellbar
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße
Breite Grundregal + 56 mm
Breite Anbauregal + 0 mm
Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
- Lieferung erfolgt unbestückt
Zum platzsparenden Lagern von Sommer- und Winterreifen, sowie Autozubehör, Werkzeugen und Kleinteilen in der Garage oder Werkstatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!