Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fußsatz für Einhandmontagewerkzeug
für Montagezwinge Strong von Viking Arm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Extra schmale Grundplatte und Hebefüße für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- Schnelles und einfaches Wechseln des Fußsatzes
- Ermöglicht ein filigraneres Fugenbild durch die geringere Dicke von nur 3 mm
- Schnelle und einfache Montage von beispielsweise Fußböden oder Gipskartonplatten
- Das Einhand-Montagewerkzeug nur auf ebenen und gut befestigten Untergründen verwenden
- Die 3 mm Wechselplatte reduziert die Gesamthubleistung durch die geringere Materialstärke
- Zu hebende Elemente vollflächig auf die dafür vorgesehenen Flächen auflegen
- Zur Ausbildung geringerer Fugenbreiten mit den 3 mm Montageplatten
- Zum Wechseln von beschädigten Montageplatten
- Als ergänzendes Zubehör
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!