Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Funktionsverbesserer Winter Diesel
Zur Verbesserung der Filtrierbarkeit und des Trübungspunktes von Dieselkraftstoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verhindert das Versulzen
- Verhinderung des Verstopfens der Kraftstoffleitung und des Filters
- Der Dieselmotor funktioniert auch bei tiefen Temperaturen
- Verbessert die Filtrierbarkeit und den Stockpunkt des Dieselkraftstoffs
- Sichert kältebedingten Winterbetrieb
- Verträglich mit allen herkömmlichen Dieselkraftstoffen, erzielt bei reinem Bio-Diesel allerdings keinen Effekt
- Verbesserung um bis zu -10°C auf bestenfalls -31°C je nach Kraftstoffqualität
Das Additiv muss bereits vor dem ersten Ausflocken zugegeben werden, bereits entstandene Ausflockungen können vom Produkt nicht mehr gelöst werden. Im besten Fall sollte das Additiv Raumtemperatur aufweisen und der zu behandelnde Dieselkraftstoff nicht unter 0°C sein. Es ist ideal das Additiv direkt vor dem Tankvorgang zuzusetzen.
Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.
Für alle PKW- und LKW-Dieselmotoren, Bussen, Baumaschinen, einschließlich Common-Rail und Pumpe-Düse-Technologie.
Doseninhalt dem Tank bei Temperaturen über 0°C zugeben, um eine optimale Wirkung zu erzielen
- 1000 ml im Verhältnis 1:1000 dem Kraftstoff beimischen
- 300 ml in einer Dosierung 1:500 dem Kraftstoff beimischen
- 150ml sind ausreichend für maximal 70l Kraftstoff
Wir empfehlen während der kalten Jahreszeiten eine Daueranwendung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!