Erhöht die Lebensdauer des Motors
- Schützt gegen Ventildurchbrennen
- Ablagerungen an verharzten Kolbenringen werden gelöst
- Entfernt Ölschlamm und löst verstopfte Ölkanäle
- Neutralisiert aggressive Verbrennungssäuren
- Ergänzt verbrauchte Motorölwirkstoffe
- Minimiert Reibungswiderstand
- Geeignet bei Ölverdünnung durch Biokraftstoffe
- Entspricht modernen API-Normen für Motorenöle
- Bei jeder Motorreparatur
- Bei jeder Ölwechselinspektion
- Bei der Diagnose von Ölschlamm
- Geeignet für alle Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader, mit oder ohne Katalysator
- Geeignet für alle Motorenöle auf Mineral- und Syntheseölbasis
- Bei Ölverdünnung durch Biokraftstoffe
300 ml sind ausreichend für 4,5 Liter Motoröl. 1. 000 ml sind ausreichend für 10 Liter Motoröl. Ideale Zugabemenge 10 %. Frischöl entsprechend dem Ölstand reduzieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!