Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Funktionsverbesserer Benzin für alle Benzinmotoren mit und ohne Katalysator
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Reduziert den Kraftstoffverbrauch durch exakte Kraftstoffaufbereitung
E10 geeignet
- Schützt vor Wasser, welches im Kraftstoffbehälter durch die wasseranziehende Eigenschaft von E10 Kraftstoff entsteht
- Verhindert Korrosion
- Reinigt Ablagerungen im Kraftstoffsystem
Vermindert die Bildung von schädlichen Abgasen durch optimale Verbrennung
Entfernt lackartige Ablagerungen und Verharzungen in Leitungen, Benzinpumpe, Vergaser, Ventilspitzen und Ventilen. Ebenfalls werden Oxidationsrückstände entfernt.
Doseninhalt dem Tank beigeben. Die optimale Dosierung liegt bei 150 ml für 35-40 Liter. 300 ml sind ausreichend für 70-75 Liter. Das Produkt ist selbstmischend. Eine Überdosierung ist unschädlich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!