Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türantrieb CFA3100 mit Bluetooth-Technologie
Höchster Bedienkomfort für eine Tür, da diese per App, Fingerscan oder Tastatur ver- und entriegelt werden kann
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnell, einfach und ohne Kabel auf der Türinnenseite montiert
- Es können Zutrittsberechtigungen versendet und zeitlich eingeschränkt oder dauerhaft erteilt werden
- Vollautomatisches Einlernen des Antriebs
- Kein Spezialzylinder erforderlich (Integration in bestehende Schließsysteme möglich)
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung und Keycard
- Intelligente Motorsteuerung
Für die Inbetriebnahme wird ein Bluetooth-fähiges Smartphone (Bluetooth 4.0 LE und höher) und die aktuelle kostenlose App für iOS- oder Android benötigt.
Es können max. 28 Benutzer oder Geräte angelernt werden.
Die Tür, das Schloss und der Profilzylinder sollten vor der Montage auf Leichtgängigkeit beim Schließen geprüft werden.
Der Euro-Profilzylinder muss der DIN 18252 und DIN EN 1303 entsprechen und mit einer Not- und Gefahrenfunktion ausgestattet sein.
Zylinderüberstand von 7 – 12 mm auf der Türinnenseite erforderlich.
Nicht kompatibel mit CFT3000, CFF3000.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!