Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fugenschnur FP
Flexible Dichtungsschnur zur brandschutztechnischen Abdichtung von horizontalen und vertikalen Fugen in Massivwänden und Massivdecken.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Fugenschnur aus mineralischen Fasern für brandschutztechnische Abschottung von linearen Fugen
- Fugenbreite 10 - 55 mm
- Brandverhalt Klasse A1
- Sehr schnell und einfach zu montieren
- Keine zusätzlichen Produkte notwendig
- Feuerwiderstand bis EI 180
Bei Verwendung für brandschutzklassifizierte Fugendichtungen sind die ETA 19/0668 und die Montageanleitung zu beachten.
Lineare Baufugen in brandschutztechnischen Massivwänden und Massivdecken. Minimum Anwendungsdicke 100 mm in Wände und 150 mm in Decke.
Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein. Die Fugenschnur ansetzen. Einfügen und verdichten in horizontaler und vertikaler Richtung. Weitere Lagen ohne Abstand einfügen und verdichten.
Bei einlagiger Anordnung der Fugenschnur müssen sich die gestoßenen Schnüre um 10 cm überlappen. Stöße in mehrlagiger Anordnung dürfen stumpf aneinander gestoßen werden, aber die Stoßstellen sind um 50 cm versetzt anzuordnen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!