Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Forstmarkierer
Fluoreszierendes Forstmarkierungsspray für die Anwendungen der Holz- und Forstwirtschaft
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Forstmarkierungsspray zum Anzeichnen, Markieren und Beschriften
- Sehr leuchtintensive und weit sichtbare Markierungen
- Wasser– und wetterfest
- Hervorragende Haftung - auch auf feuchten Untergründen
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Deckkraft
- Schnelle Trocknung
- Anwendbar bis –15°C
- Ergonomische Schutzkappe – schützt die Finger vor Farbnebel
- Gute Schreibeigenschaften – minimaler Sprühnebel
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die aufgrund unserer Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!
Für sämtliche Holzuntergründe geeignet. Zur Auszeichnung von Beständen, Beschriftung von Holzpoltern und Kennzeichnung von gelagertem Holz in der holzverarbeitenden Industrie.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!