- Zum Entfernen von Klebstoffresten und Folien auf verschiedensten Oberflächen
- Gute Kühlung und schneller Arbeitsfortschritt
- Nur mit langsam laufenden Maschinen (max 4000 U/min) betreiben
- Nicht zu lange auf einer Stelle arbeiten, da sonst eine zu große Wärmeentwicklung Blech und Lack beeinträchtigen kann. Beim Arbeiten grundsätzlich Schutzbrille, Gehörschutz und Handschuhe tragen
- Wir empfehlen Vorversuche an nicht sichtbaren Stellen
Geeignet für alle handelsüblichen Bohrmaschinen, Akku-Schrauber und Geradschleifer.
- passend für 10 mm Bohrfutter, Antriebsschaft 6 mm, Länge 18 mm
- inkl. Adapter 5/16" x 24 auf 6,0 mm Schaftdurchmesser, Länge: 40 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!