Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fliesenkleber PLUS CERAfix® 402 C2 TE Flex für alle keramischen Beläge gemäß EN12004, C2 TE
Flexiblisierter Dünn- und Mittelbettmörtel im wasserdichten Foliensack
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Flexibilität
- Sicherheit auf bewegungsfreudigen Untergründen
- Geeignet für die Verklebung von Feinsteinzeug
Vielseitig einsetzbar
Sowohl als Dünn- als auch als Mittelbettmörtel geeignet
Geprüfte Qualität nach EURO-NORM
- Erfüllt und übertrifft die Klasse C2 gemäß EN 12004
- Überwachte Rezeptur
Sehr gute Standfestigkeit und hohe Anfangshaftung
- Das Abrutschen der Fliesen im Wandbereich wird verhindert
- Schwere und große Fliesen können sicher verklebt werden
Lange klebeoffene und Verarbeitungszeiten
- Nach der Verlegung lange Korrekturen möglich
Leichtgängige und geschmeidige Verarbeitung
- Geringer Kraftaufwand beim Aufziehen
- Höhere Tagesleistung
Wasser- und frost-tau-wechselbeständig
- Für innen und außen geeignet
- In hoch beanspruchten Nassräumen und Schwimmbecken einsetzbar
Für Fußbodenheizung geeignet
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
Geprüft nach EN 12004 C1
- Brandverhalten: A1fl/A1
- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung: ≥ 1 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung: ≥ 1 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung: ≥ 1 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung: ≥ 1 N/mm²
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Bei der Verlegung von Fliesen und Platten im Außenbereich (z. B. Balkone und Terrassen) ist das Systembalkonfolie CERAfix 315 in Verbindung mit CERAfix 402 Plus zu verwenden! Zur Erhöhung der Flexibilität / Durchbiegung kann CERAfix 420 beigemischt werden.
Bei der Verlegung sind grundsätzlich die produktspezifischen Eigenschaften der Belagsmaterialien (Verfärbungsneigung, Schüsselungsgefahr etc.) und die Verlegeempfehlungen der Fliesen- und Plattenhersteller zu beachten. Wir empfehlen ggf. eine Probeverklebung durchzuführen!
Angesteifter Dünnbettmörtel darf nicht durch Zugabe von Wasser oder Frischmörtel wieder verarbeitungsfähig gemacht werden!
Bei der Verlegung von Großformaten (ab 30x60cm) ist zur Verbesserung der Haftung rückseitig eine Kratzspachtelung oder die Verlegung im Buttering-Floatingverfahren durchzuführen.
Der Kontakt zwischen zementärem Fliesenmörtel und Magnesitestrich führt durch eine chemische Reaktion zur Zerstörung des Magnesitestriches. Eine rückwärtige Feuchtigkeitsbelastung aus dem Untergrund muss durch entsprechende Maßnahmen ausgeschlossen sein. Magnesit-Untergründe sind mechanisch aufzurauen und mit dem Epoxidharz CERAfix 103 zu grundieren. Die frische Epoxidharz-Schicht ist mit Quarzsand TEGAfix 430 im Überschuss abzustreuen. Nach Beachtung der vorgegebenen Wartezeit von ca. 12-16 Std. erfolgen die Verlegearbeiten.
CERAfix 402 Plus ist ein hydraulisch erhärtender Mörtel der bis zur vollständigen Aushärtung, die bei ungünstigen Witterungseinflüssen einige Tage dauern kann. In dieser Zeit vor Wasser- und Frosteinwirkung schützen!
Bei Fliesenverlegung auf Calciumsulfat gebundenen Untergründen sind die Grundierungs / Mörtelkombinationen gemäß DIN 18157-1 bzw. ZDB Merkblatt zu beachten.
Vermörtelungen im Wand-Bodenanschluss durch geeignete Maßnahmen ausschließen!
Die einschlägigen aktuellen Regelwerke und relevante Normen sind zu beachten! So z.B.: DIN 18157; DIN 18352; DIN 18560; DIN 18 202; DIN 1055
Die ZDB-Merkblätter, herausgegeben vom Fachverband des deutschen Baugewerbes.
Die BEB-Merkblätter, herausgegeben vom Bundesverband Estrich und Belag e.V.
Die Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen.
Bitte das gültige Sicherheitsdatenblatt beachten, GISCODE: ZP1
Verfugbar* | nach ca. 12 Stunden |
Begehbar* | nach ca. 12 Stunden |
Voll belastbar* | nach ca. 7 Tagen |
Prüfung | Klassifizierung als C2 TE nach DIN EN 12004, BAUTEST Dresden Prüfzeugnis |
Bericht zur Klassifizierung des Brandverhaltes nach DIN EN 13501-1, MPA NRW | |
Lagerung | trocken, 12 Monate im Original verschlossenen Würth-Gebinde, angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen. |
Reinigung | sofort nach Gebrauch mit Wasser |
*) Bei + 22° C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern die angegebenen Zeiten. **) Der Materialmehrverbrauch bei unebenen Untergründen ist nicht berücksichtigt. |
Wird zur sicheren Verlegung von keramischen Belägen wie Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeugfliesen (Wasseraufnahme <= 0,5%), Klinker, Ziegelfliesen und keramischen Mosaik eingesetzt. Fliesenkleber PLUS CERAfix 402 eignet sich zur sicheren Verlegung auf allen Untergründen gemäß DIN 18157, Teil 1. Weiterhin wird Fliesenkleber PLUS CERAfix 402 zum Verkleben als Systemfliesenkleber bei CERAfix Abdichtungssystemen eingesetzt. Die Eignung der Untergründe für die jeweiligen Wassereinwirkungsklassen ist vorab zu prüfen.
Zudem eignet er sich als Verklebematerial für Leichtbauplatten z.B. Hartschaum-Fliesen-Trägerelemente.
Untergrund:
Für die fachgerechte Fliesenverlegung ist die DIN 18157, Teil 1 maßgeblich. Fliesenkleber PLUS CERAfix 402 eignet sich zur sicheren Verlegung auf allen Untergründen gemäß DIN 18157, Teil 1, z.B. Beton, Porenbeton, Putz, Gussasphaltestrich der Härteklasse IC10, Zement- und Calciumsulfatestriche, Heizestriche, Mauerwerk, und Gipskarton etc.. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, ebenflächig, frei von Rissen und frei von trennenden Substanzen sein, sowie eine weitgehende geschlossene Oberflächenbeschaffenheit und Festigkeit aufweisen. Vor der Verlegung auf Calciumsulfatestriche, muss die Oberfläche angeschliffen, abgesaugt und mit CERAfix 101 grundiert werden. Glatte Betonflächen sind anzurauen und saugende Untergründe mit CERAfix 101 zu grundieren.
Heizestriche müssen vor den Belagsarbeiten nach den Regeln der Technik aufgeheizt werden. Für die Beurteilung der Belegereife ist eine Feuchtemessung mit dem CM-Gerät durchzuführen. Der CM-Feuchtigkeitsgehalt darf bei Zementestrich 2,0 CM%, für Estriche auf Dämmung oder Trennlage, Calciumsulfatestrichen ohne Fußbodenheizung 0,5 CM% und bei Calciumsulfatestrichen mit Fußbodenheizung 0,3 CM% nicht übersteigen. Die CM-Messung ist gemäß der aktuellen Arbeitsanweisung „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen“ auszuführen.
Anwendung:
Fliesenkleber PLUS CERAfix 402 mit Trinkwasser in einem sauberen Gefäß klumpenfrei anmischen.
- Zum Verlegen von Fliesen und Platten:
Mischungsverhältnis: 6,75 bis 7,75 Liter Wasser : 25 kg Fliesenkleber PLUS CERAfix 402
- Zum Verlegen der System Balkonfolie CERAfix 315 und der zugehörigen Systemteile:
Mischungsverhältnis: 8,7 bis 9,0 Liter Wasser : 25 kg Fliesenkleber PLUS CERAfix 402
Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals durchrühren. Den Klebemörtel innerhalb der Verarbeitungszeit verbrauchen. Den angemischten Kleber auf den Untergrund flächig aufspachteln und mit der für das Plattenformat geeigneten Zahnkelle durchkämmen. Belagsmaterialien innerhalb der klebeoffenen Zeit (Fingerprobe) verlegen.
Verkleben der System Balkonfolie CERAfix 315:
Auf den, in Entwässerungsrichtung mit mindestens 1,5% Gefälle verlegten, Untergrund wird mit einer 4 - 6 mm Zahntraufel Fliesenkleber PLUS CERAfix 402, der mit der erhöhten Wassermenge angemischt wurde (8,7 bis 9,0 l Wasser/25,0 kg CERAfix 402 FX), ca. 10 cm breiter als die Folienbreite aufgekämmt. Die vorher passend mit einem Messer oder einer Schere zugeschnittene Bahn wird in das Kleberbett eingelegt (dickes Nadelvlies zum Kleber). Die System Balkonfolie CERAfix 315 anschließend mit einer Glättkelle sorgfältig und fest in das Kleberbett eindrücken. Es ist auf eine weitgehend vollflächige Bettung und Vernetzung zu achten! Eine Aufbruchkontrolle durchführen, die Konsistenz des Klebers ist richtig wenn die Balkonfolie vollflächig mit Kleber benetzt ist. Die Verklebung vom System Dichtband CERAfix 316 bzw. der „CERAfix Innen- und Außenecken“, „CERAfix Manschetten“ etc. erfolgt ebenfalls mit Fliesenkleber PLUS CERAfix 402.
Im Bodenbereich die Dünnbettflansche anrauen säubern und mit Inoclean (Art.-Nr. 0890 107 500) entfetten. Die Dichtungsschlämme CERAfix 301 mit einer 6 mm Zahntraufel, auf Dünnbettflansch und im Überlappungsbereich auf System Balkonfolie CERAfix 315 aufspachteln. In die klebeoffene Abspachtelung die „CERAfix Dichtmanschette-Boden“ hohlraum- und faltenfrei einbetten, so dass eine dichte Verbindung hergestellt wird.
Den Systemkleber CERAfix 402 FX ca. 1 cm breiter als die entsprechenden CERAfix Dichtbahnsystemteile auftragen. Die CERAfix Dichtbahnsystemteile in die frische Schicht einlegen und gleichmäßig, faltenfrei andrücken. Die Verklebung muss so erfolgen, dass eine Hinterwanderung der Folien durch Wasser ausgeschlossen ist. Bedingt durch die rückseitige Vlieskaschierung bei der CERAfix 315 Folie erfolgt der Anschluss von Dichtbändern und Formteilen hier immer auf der beschrifteten Oberseite der Folie!
Fliesenverlegung auf der System Balkonfolie CERAfix 315:
Für die Fliesenkleber PLUS CERAfix 402 mit der normalen Wassermenge (6,75 bis 7,75 l Wasser/ 25,0 kg Fliesenkleber PLUS CERAfix 402) anmischen. Im Wandbereich können die keramischen Beläge direkt auf die frisch verklebte CERAfix 305 verlegt werden. Im Bodenbereich kann bei Verwendung geeigneter Trittbretter auch auf frisch verlegter Balkonfolie CERAfix 315 verlegt werden. Fliesen und Platten werden in gewohnter Art und Weise direkt auf der Folie verlegt. Angemischten Mörtel auf den Untergrund flächig aufspachteln und je nach Plattenformat mit der geeigneten Zahnung durchkämmen. Belagsmaterialien innerhalb der klebeoffenen Zeit verlegen. Im Außenbereich und Dauernassbereich ist auf eine weitgehend hohlraumfreie Bettung, der Fliesen und Platten, auf der CERAfix 315 Folie zu achten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!