Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fliesenkleber CERAfix® 404-2 C2 FT S1 Flex/XL
Schnell abbindender Flexmörtel C2 FT S1 gemäß DIN EN 12004
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr hohe Flexibilität
- Flexmörtel gemäß Richtlinie Deutsche Bauchemie e.V.
- Sicherheit auch auf bewegungsfreudigen Untergründen
Vielseitig einsetzbar
- Sowohl als Dünn-, Mittel- und Fließbettmörtel geeignet
- Auf allen gängigen Untergründen einsetzbar
- Geeignet für alle keramischen Beläge
Wasser- und frost-tau-wechselbeständig
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Sehr gute Haftfestigkeit von ≥1,0 N/mm² und hohe Anfangshaftung
- Sehr leichtgängige und geschmeidige Verarbeitung
- Sehr emissionsarm
- EC1-Plus-zertifiziert
- Alterungsbeständig
- Für Fußbodenheizungen geeignet
- Für Großformate geeignet
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
- Zement reagiert mit Feuchtigkeit oder Anmachwasser alkalisch
- Bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachträglich verdünnt werden
- Bei ungewöhnlich stark saugenden, neuartigen oder ausgefallenen Untergründen bzw. Verlegewerkstoffen sind Probeflächen anzulegen
- Dieses Produkt ist chromatarm gemäß Richtlinie 2003/53/EG, Giscode ZP1
Verlegung von keramischen Fliesen- und Plattenbeläge, Feinsteinzeug und nicht durchscheinenden, verfärbungsgefährdeten Naturwerksteinen wie beispielsweise Granit, Diabas, Quarzit und Basalt. Ebenso einsetzbar bei Dünn- und Mittelbetten von Mosaik, Spaltplatten, Spaltriemchen und Betonwerksteinen. Eine gute Festigkeit wird auch bei starken Temperaturveränderungen, Innen und Außen sowie auf Wänden und Böden versichert (z.B. Balkon, Terrasse, Fußbodenheizung).
Den Flexmörtel in einem sauberen Gefäß mit sauberem Leitungswasser für ca. 3 Minuten vermischen. Es ist empfohlen, ein Rührgerät mit ca 600 UPM und Wendel– oder Doppelscheibenrührer zu benutzen. Das Produkt ist verarbeitbar, wenn nach der Reifezeit von 3 Minuten nochmals durchgerührt wurde.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!