Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fliesenkleber CERAfix® 402-2 C2 TE Flex
Hydraulisch erhärtender, flexibler Dünn- und Mittelbettmörtel gemäß EN 12004 C2 TE
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Flexibel
Sicherheit auch auf bewegungsfreudigen Untergründen
Vielseitig einsetzbar
- Sowohl als Dünn- wie auch als Mittelbettmörtel geeignet
- Auf allen gängigen Untergründen einsetzbar
- Geeignet für alle keramischen Beläge
Sehr gute Standfestigkeit und hohe Anfangshaftung
- Die angesetzten Fliesen haften sofort, können aber in ihrer Lage korrigiert werden
- Sichere Verklebung auch von großen und schweren Fliesen
Wasser- und frost-tau-wechselbeständig
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- In hochbeanspruchten Nassräumen und Schwimmbecken einsetzbar
- Sehr emissionsarm - EC1-Plus-zertifiziert
- Alterungsbeständig
- Für Fußbodenheizungen geeignet
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
Geprüft nach EN 12004:2007+A1:2012 C2 TE
- Brandverhalten: A1/A1fl
- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung: ≥ 1 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung: ≥ 1 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung: ≥ 1 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung: ≥ 1 N/mm²
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
- Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Schlagregen, Frost und zu hohen Temperaturen (≥ +30°C) schützen.
- Bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachträglich verdünnt werden.
- Das Produkt reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch.
- Dieses Produkt ist chromatarm gemäß RL 2003/53/EG
Polymervergüteter Fliesenkleber für die Verlegung im Dünn- und Mittelbett für keramische Beläge wie Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeugfliesen, Klinker, Ziegelfliesen, keramischen Mosaik, sowie für Spaltplatten, Spaltriemchen und Betonwerksteinen im Innen- und Außenbereich. Der Fliesenkleber eignet sich zur sicheren Verlegung auf allen Untergründen gemäß DIN 18157, Teil 1, sowie auf Heizestrichen- und Fußbodenheizungen.
Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken, sowie frei von Rissen und trennenden Substanzen sein.
In einem sauberen Gefäß den Fliesenkleber (25kg) mit 7,5 Liter sauberem, kaltem Leitungswasser klumpenfrei anmischen. Nach der Reifezeit von 3 Minuten nochmals gründlich durchmischen. Den angemischten Kleber auf den Untergrund flächig aufspachteln und mit der für das Plattenformat geeigneten Zahnkelle durchkämmen. Nur so viel Mörtel aufbringen, wie innerhalb der klebeoffenen Zeit von 15 Minuten keramische Fliesen oder Platten in das frische Mörtelbett eingeschoben bzw. eingelegt werden können. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!