Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Grundierungskonzentrat CERAfix® 102
Lösemittelfreies Grundierungskonzentrat auf Dispersionsbasis für innen und außen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Reduzierung der Untergrundsaugfähigkeit
- Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe werden geschützt
- Verlängerung der klebeoffenen Zeit des Fliesenklebers
Guter Haftverbund
Erhöht die Haftfestigkeit von Fliesen und anderen Belägen.
Tiefenwirkung
Wirkt verfestigend
Geringer Verbrauch
- Sehr ökonomische Untergrundvorbereitung
- Kosteneinsparung
Weiß eingefärbte Formulierung – nach Durchtrocknung transparent
Auch unter Farbanstrichen oder zur Vorbehandlung von Natursteinen einsetzbar
Schnelle Trocknungszeit
- Schneller Schichtaufbau (z.B. bei anschließenden Abdichtungs- und Verlegearbeiten)
- Reduzierung der Standzeiten
Wasser- und alkalibeständig
Für innen und außen sowie für wasserbelastete Flächen geeignet
Geruchsarm
Lösemittelfrei
Höhere Temperaturen und niedrige relative Luftfeuchtigkeit beschleunigen, tiefere Temperaturen und höhere relative Luftfeuchtigkeit verlangsamen die Verfilmung.
CERAfix 102 wird verwendet zum Grundieren saugender und leicht sandender Untergründe aus Zement- und Gipsbaustoffen, Beton, Putz, Gipskarton, Mauerwerk etc. CERAfix 102 verbessert die Haftung, bindet Baustaub und wirkt verfestigend auf den Untergrund. CERAfix 102 reduziert zuverlässig die Untergrundsaugfähigkeit und verhindert dadurch den schnellen Wasserentzug aus Spachtelmassen oder Fliesenklebern. CERAfix 102 wird als Haftvermittler für Abdichtungen, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber und Dispersionsfarben im Innen- und Außenbereich eingesetzt.
Je nach Untergrundbeschaffenheit, Anwendungsgebiet und Saugfähigkeit mit Wasser von 1:3 bis 1:6 verdünnbar. Bei einem Mischungsverhältnis von 1:3 wird der behandelte Untergrund leicht verfestigt und die Saugfähigkeit deutlich reduziert. Ein Mischungsverhältnis von 1:6 bewirkt eine Staubbindung. CERAfix 102 mit Universal- oder Kleisterbürste, Bau- und Dachdeckerwalze oder geeignetem Spritzgerät auftragen. Eine Pfützenbildung oder Übersättigung des Untergrundes ist dabei auszuschließen. Wenn CERAfix 102 im Spritzverfahren aufgetragen wird, frisch in frisch noch einmal nachwalzen oder -bürsten. CERAfix 102 vollständig trocknen lassen, bevor weitere Arbeitsschritte folgen.
Bei Verwendung unter den Produkten CERAfix 201, CERAfix 202, CERAfix 301 oder CERAfix 302 ist ein Mischungsverhältnis von 1:3 zu verwenden.
Untergrund:
Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken sowie frei von trennenden Substanzen sein. Trennende Stoffe oder Schichten wie z. B. Sinterschichten, Staub, Öl, Gummiabrieb, Anstriche u.ä. sind durch geeignete Maßnahmen, z. B. Strahlen, Fräsen, Schleifen, Saugen bzw. Entölen, zu entfernen. Der Untergrund muss eine ausreichende Tragfähigkeit für die einwirkenden Lasten aufweisen – siehe auch DIN 1055. Die Anforderungen an die Oberflächenzugfestigkeit richten sich nach dem Verwendungszweck. Die vorgeschriebenen Restfeuchten für nachfolgende Beläge sind zu beachten. Dabei sind die zulässigen Restfeuchtegehalte nach den aktuellen Merkblättern einzuhalten. Die CM-Messung ist gemäß der aktuellen Arbeitsanweisung „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen“ auszuführen. Eine nachfolgende Feuchtigkeitszufuhr ist auszuschließen. Die Temperatur von Luft, Material und Untergrund darf + 5° C während der Verarbeitung und in der Woche danach nicht unterschreiten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!