Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fliesen-Wascheimer-System
Zum effektiven Vor- und Sauberwaschen frisch verfugter Fliesenflächen, 23 Liter
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimales Reinigungsergebnis sowie hohe Arbeits- und Zeitersparnis
Durch 3 in ihrer Höhe abgestimmte Lamellenwaschwalzen mit stabilen Metallachsen
Zielgerechtes rechts/links Entleeren des Eimerinhaltes
Durch 2 kopfseitig parallel angebrachte Ausguss-Mulden
Schnelle Reinigung des Eimers
Mit einer handelsüblichen Spachtel durch eine mittig angeordnete, und in Längsrichtung verlaufende, Schmutzauffangmulde (60 mm Breite) im Eimer-Innenboden
Reibebrett mit Hydro-Rasterschwamm und ergonomischem 2-Komponenten Softgriff inkl. Daumendruckpunkt
- Definiert geführte Wasserableitung an der Reibebrett-Oberplatte
- Arbeiten auch an schwer zugänglichen Arbeitsbereichen möglich (unter Radiatoren, Rohrleitungen etc.) durch den rückversetzten Handgriff am Reibebrett
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!