Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flanschabdeckung GPN 670 Polyethylen (PE-LLD), Gelb
Verschließt die Öffnungen und deckt Dichtleisten sowie Schraublöcher ab. Vermeidet unbeabsichtigtes Abstreifen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sschützen Flansche nach DIN EN 12351 vor Beschädigung und Verschmutzung, verschließen die Öffnung und deckt Dichtleisten und Schraublöcher ab.Passend für PN 10 bis PN 400 und DN 10 bis DN 250 mach DIN 2501 Teil 1, American National Standard ANSI B 16.5, British Standards BS 4504 und BS 1560. Auch passend für BASF-Werknorm 14-150.
Lamellen überbrücken größere Toleranzen.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Flanschabdeckungen ist die sichtbare Außenseite der Flanschabdeckung ohne Vertiefung in der Mitte und somit eben ausgeführt – dies sorgt für eine ansprechende Optik.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!