Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flachsauger GDR
Ermöglicht das problemlose Absaugen von Wasser bis zu einem Stand von 2 mm. Selbst die kleinste Pfütze kann abgepumpt werden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Pumpe für längeren Einsatz bei niedrigem Wasserstand und Schlürfbetrieb geeignet
Dank Doppelmantelkühlung
Ausfallsicheres Arbeiten auch unter härtesten Bedingungen und über lange Zeiträume
Doppelte Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid
Kein Überhitzen des Motors
Integriertes Auto-Cut/Guard-System
Kein Beschädigen von empfindlichen Oberflächen
Gummiverkleidete Bodenplatte
Inkl. Storz C-Kupplung
Besonders geeignet zum Absaugen aller flachen Oberflächen, bei denen ein Pumpensumpf nicht verfügbar ist:
Keller, Flachdächer, Garagen, Fundamente, Swimmingpools etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!