Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fixierklammern-Set
Zum schnellen und einfachen Fixieren von Blechen für Schweiß- oder Klebeverbindungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schnelles Befestigen und Lösen der Klammern
Enorme Zeitersparnis im Gegensatz zu Klemmen, die aufgeschlagen oder zugeschraubt werden müssen.
Die preisgünstigste Alternative zu üblichen Gripzangen
Geringster Anschaffungspreis
Großer Spannbereich im Verhältnis zur Baugröße
Durch die geringe Größe (entsprechend einer Türdichtung) lassen sich Spaltmaße mühelos einstellen.
Kein umständliches Lösen oder Öffnen der Klammern
Dadurch ist ein Nachjustieren der Bleche jederzeit problemlos möglich.
Die speziell abgewinkelte Form der Klammernzange ermöglicht einen universellen Einsatz der Klammern
Anwendungsbereich an schlecht zugänglichen Stellen wie z. B. Kofferraumabschlusskanten, Schrägheck, Türsäulen, Dreiecksfenster.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!