Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fixanker W-FA/A4
Bolzenanker für Standardanwendungen in ungerissenem Beton und Mehrfachbefestigung in gerissenem Beton (Größe M6). Nicht rostender Stahl A4
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr flexible Anwendung durch 3 Verankerungstiefen
- Kleine Achs- und Randabstände
- Zeitsparende Durchsteckmontage
- Europäisch Technische Bewertung ETA-02/0001 für Einzelbefestigung, Option 7, ungerissener Beton: Statische oder quasistatische Einwirkung (M6 - M20)
- Europäisch Technische Bewertung ETA-06/0162 für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen, gerissener und ungerissener Beton in der Größe M6
- Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-06/0162 enthalten, nur Größe M6)
- Einzelbefestigung oder Mehrfachbefestigung mit Europäisch Technischer Bewertung in Normalbeton C20/25 bis C50/60 (nur ungerissener Beton)
- Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton (Größe M6, gerissener und ungerissener Beton)
- Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung/Bewertung)
- Befestigungen unter Brandeinwirkung (nur Größe M6)
- Geeignet zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in Beton: Befestigung von z.B. Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatte, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Holzkonstruktionen, Balken, Pfetten, Zaunanlagen, etc.
- Der W-FA/A4 (nicht rostender Stahl A4) ist für eine Anwendung unter der Bedingung trockener Innenraum oder Feuchtraum und für eine Anwendung im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) geeignet, wenn keine besonders aggresiven Bedigungen vorliegen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!