Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Festpunkt Typ 4
Formsteife Ausführung erlaubt eine hohe Kraftaufnahme
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schrauben und Muttern feuerstückverzinkt, FK 8.8
Lastangaben für Standardabmessungen bei +100°C unter Zugrundlegung üblicher Schraubenanzugsmomente. Evtl. geringere Belastung der Klemmverbindung beachten. Alle Rohrlager können auf Wunsch auch mit um 45° gedrehter Rohrschelle geliefert werden.
Zur Aufnahme von temperaturbedingten Rohrschubkräften langer vertikaler und horizontaler Rohrstrecken.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!