Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fenstersicherung W-FS PRO Set
Elektronisches Fensterüberwachungssystem mit Touch-Display und App-Steuerung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Überwachung der Fensterzustände OFFEN/GESCHLOSSEN/GEKIPPT
Je nach eingesetztem Sensortyp
Übersichtlich
Visuelle Überwachungsanzeige im Touch-Display
Aktivierung bzw. Deaktivierung der Alarmfunktion am Touch-Display oder aber auch von überall unterwegs mit dem Mobiltelefon
Optischer und akustischer Alarm bei Einbruchsversuch über Sirene
Zusätzlich kann auch eine im System hinterlegte Rufnummer per SMS oder ein Wachdienst benachrichtigt werden.
Bis zu 200 Sensoren können an die Steuerungszentrale angelernt werden
Für alle Öffnungen (Türen, Fenster, …) im Haus, Garten, Garage, …
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!