Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fenstergriff ZD 402 mit individuell bedruckbarer Abdeckkappe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°. Diese stellt die waagerechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher
- Nocken sichern die Grundrosette gegen das Verdrehen
Die Abdeckkappen können nach Kundenwunsch, ab einer Menge von 1200 Stück einfarbig bedruckt werden. Es wird dafür lediglich eine Vorlage über Inhalt und Aussehen benötigt.
Die Vorlage senden Sie bitte unter Angabe der Bestellnummer und Kundennummer (siehe Auftragsbestätigung) an das Beschlägecenter.
Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.
Zur Befestigung können Assy Senkkopfschrauben Ø 5 mm verwendet werden.
Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!