Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Fenstergriff ZD 2
Fenstergriff  ZD 2 - 1
Fenstergriff  ZD 2 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenstergriff ZD 2

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Grundrosette aus Metall mit 4-fach-Rasterung 90°


Stellt waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher



Nocken


Sichert die Grundrosette gegen das Verdrehen



Durchgängiges Design


Passende Türdrücker erhältlich



Lieferumfang:


  • 1 x Fenstergriff

  • 1 x Grundrosette aus Metall mit Rasterung 90°

  • 1 x Abdeckrosette

  • 1 x Kunststoffring

  • 1 x spezielle Madenschraube, M6 x 6 mm verzinkt
Hinweis

Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.