Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fenstergriff A 510 abschliessbar
100 Nm erlauben den Einsatz an Einbruchhemmenden Fenster
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Nocken sichert die Grundrosette gegen das Verdrehen
- Durchgängiges Design, passende Türdrücker erhältlich
- Gleichschließender Druckzylinder mit einem Schüssel passend für alle Fenstergriffe dieses Modells
- Erfüllt die Anforderung der DIN EN 1627, RC1 - RC3
Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.
Für den Objektbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!