Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°
stellt waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher
Nocken
Sichert die Grundrosette gegen das Verdrehen
Durchgängiges Design
Passende Türdrücker erhältlich
Lieferumfang:
- 1 x Fenstergriff
- 1 x Abdeckrosette
Auf Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterieller Oberfläche geliefert werden.
Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.
Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!