Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Faltklappenbeschlag Kinvaro F-20 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Perfektes Design für Küchen-, Wohn- und Büromöbel
- Sicheres Halten der Klappe in jeder Position ab 45°
- Korpus ist überbaufähig
- Wartungsfrei
- Für unterschiedlichste Klappen-Materialien und -gewichte, wie z. B. Holz, MDF, Glas mit breitem Alu- oder Holzrahmen
- Komfortables Öffnen und Schließen schwerer Klappen durch Federkraftunterstützung
- Öffnungsbegrenzung einstellbar bis 90°
- Vormontierte Euroschrauben zur Befestigung des Beschlages an der Seitenwand
Klappenspektrum:
- Breite: 400–1200 mm
- Höhe: 520–900 mm
Für Oberschränke mit gleich geteilten Fronten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!