Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fallschutz Set Elastico W1004 3-teilig
Komplett Set bestehend aus Auffanggurt, mitlaufendem Auffanggerät mit 15 m Seil und Rucksack
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Auffanggurt
- Maximale Bewegungsfreiheit und angenehmer Tragekomfort dank dem elastischen Gurtmaterial im Rücken- und Schulterbereich
- Die Halteschlaufen an den Seiten ermöglichen, dass die Werkzeuge schnell zur Hand sind
- Der Auffanggurt ist bis 140 kg geprüft und zugelassen
Mitlaufendes Auffanggerät
- Das Auffaggerät ist frei mitlaufend in Aufstiegsrichtung und hat im Fall eines Sturzes eine automatische Arretierung
- Mit einem robusten sowie flexiblem 11 mm Kernmantelseil
- Das Auffanggerät ist bis 140 kg geprüft und zugelassen
- Wenn beim Auffanggurt die beiden Brustschlaufen nicht mit einem Verbindungsmittel benutzt werden, müssen diese mittels eines Karabiners verbunden werden
- Wenn beim Auffanggurt Brustschlaufen als Anschlagpunkt verwendet werden, müssen beide Schlaufen mit dem Karabiner des Verbindungsmittels verbunden werden
- Bei der Verwendung von Fallschutzgurt und Verbindungsmittel ist das Benutzergewicht des Verbindungsmittels ausschlaggebend
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!