Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fahrzeug-Grundreiniger
Umweltgerechtes Reinigungskonzentrat zur Basisreinigung in der professionellen Fahrzeugaufbereitung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Reinigungsleistung
- Straßenschmutz, Öl, Fett und sonstige Verschmutzungen werden schnell und gründlich entfernt
- Manuell und mit HD-Gerät verarbeitbar
Konzentrat
- Individuell auf die Verschmutzung abstimmbar
- Sparsam im Verbrauch
- Hohe Ergiebigkeit
- Kostensparend
Öle und Fette werden unterwandert und abgelöst
- Schnelltrennend gemäß Ö-Norm Test B5105
- Das entstehende Abwasser kann problemlos über den Leichtölabscheider abgetrennt werden
Optimierte Materialverträglichkeit
Enthält kein Phosphat und keine flüchtigen organischen Lösemittel. AOX-frei.
- Gefahrenpotenzial im täglichen Umgang wird reduziert
- Verminderte Umweltbelastung
- Entspricht den örtlichen Abwassersatzungen
- Kennzeichnungsfrei gemäß (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung)
Biologisch abbaubar
Tenside vollständig biologisch abbaubar gemäß (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung)
Silikonfrei
Nicht auf heiße Oberflächen sprühen oder in der Sonne anwenden. Nicht eintrocknen lassen. Vor Frost schützen.
Je nach Verschmutzungsgrad Reiniger mit Wasser verdünnen und die verunreinigten Flächen des Fahrzeugs einsprühen. Nach angemessener Einwirkzeit die Oberfläche mit klarem Wasser abspülen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen die Reinigung mit Schwamm oder Bürste unterstützen. Vorgang ggf. wiederholen.
Mischtabelle:
- Verschmutzung: normal
Manuell: 1:20
HD-Gerät: 2-3%
- Verschmutzung: stark
Manuell: 1:5
HD-Gerät: 3-5%
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!