Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fahrzeugreiniger Aktiv-Clean
Intensiv-Schaumreiniger für den kompletten Fahrzeuginnenraum
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mikrofeiner Aktivschaum (Vakuumwirkung)
- Schaum bleibt auf der Oberfläche stehen und zieht den Schmutz aktiv durch das Zerplatzen der Schaumbläschen heraus
- Hervorragende Schmutzlösekraft
- Kein Durchnässen von Polstern und dadurch Vermeidung langer Trocknungszeiten
Materialschonend für sämtliche Oberflächen im Fahrzeuginnenraum geeignet. Die Sollbruchstellen der Airbags werden nicht beeinflusst.
20-fache Ergiebigkeit
- 500 ml Aktiv-Clean entspricht der Ergiebigkeit von ca. 10 Liter flüssigem Reinigungsprodukt
- Kostensparend
Produkt vor Frost schützen.
Aktiv-Clean auf ein sauberes, trockenes Tuch sprühen und die zu behandelnden Flächen abwischen. Kunststoffteile mit Cockpitpflege nachbehandeln. Bei Textilien und Polstern Schaum kurz einwirken lassen und ggf. Verunreinigungen mit Bürste oder Schwamm entfernen. Bei Flecken von außen nach innen arbeiten. Die Polster anschließend absaugen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!