Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fahrzeugeinrichtung komplett V40, 38-teilig
Komplett ausgestattetes Fahrzeugeinrichtungssystem V 40
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Inhalt:
1 x Mittelständerrahmen, Art.-Nr. 0963002007
Zur beidseitigen Verwendung
2 x Aluminiumfachboden, Art.-Nr. 0963003010
Als Deckel und Boden oder als Abschluss bei einem Schubladenturm geeignet
1 x Aluminiumlagerregal, Art.-Nr. 0963004030
Für vielseitige Lagermöglichkeiten
1 x Aluminiumlagerboxenregal, Art.-Nr. 0963008023
Inklusive Kunststofflagerboxen
2 x Kofferauszug, Art.-Nr. 0963010385
Zur sicheren Aufbewahrung der ORSY System-Koffer 8.4.1 und 8.4.2
1 x Aluminiumschublade, Art.-Nr. 0963010422
Mit integriertem Vollauszug und integrierter Griffleiste aus Aluminium
1 x Aluminiumschublade, Art. Nr. 0963010423
Mit integriertem Vollauszug und integrierter Griffleiste aus Aluminium
1 x Aluminiumschublade, Art.-Nr. 0963010425
Mit integriertem Vollauszug und integrierter Griffleiste aus Aluminium
1 x Rahmenaufsatz, Art.-Nr. 0963012230
Als Abschlusselement für Fahrzeugeinrichtungen
1 x Aluminiumklappe, Art.-Nr. 0963021235
Schwenkklappe für den Bodenbereich
2 x Bodenwinkel Set, Art.-Nr. 0963022004
Zur Befestigung der Ständerrahmen mit dem Fahrzeugboden
2 x Seitenbefestigungssatz, Art.-Nr. 0963022030
Passend für alle Modulblöcke
1 x Unterzug, Art.-Nr. 0963022031
Zur Unterteilung einer Systembreite in mehrere Baubreiten
1 x Distanzstrebe, Art.-Nr. 0963022032
Zur Stabilisierung zwischen den Seitenständern
8 x Knotenblech, Art.-Nr. 0963022999
Zur Stabilisierung der Fahrzeugeinrichtung
2 x Ständerrahmen, Art.-Nr. 0963024013
Im 30 mm Multiraster
2 x Ständerrahmen, Art.-Nr. 0963024102
Im 30 mm Multiraster
2 x Ständerrahmen, Art.-Nr. 0963024201
Im 30 mm Multiraster
1 x Aluminiumlagerboxenregal, Art.-Nr. 0963030130
Inklusive Kunststofflagerboxen mit Öffnungsklappe
4 x Antirutschmatte, Art.-Nr. 0963580140
Zur Ladungssicherung
1 x Antirutschmatte, Art.-Nr. 0963580134
Zur Ladungssicherung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!