Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fahrzeug-Innenraumschutz-Set 5-teilig
Für den Fahrzeuginnenraum bestehend aus Sitzschoner, Fußmatte, Lenkrad-, Schalthebel- und Handbremsen-Schutzfolie
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfache Handhabung
- Alle notwendigen Schoner befinden sich auf einem Abriss
- Einfaches Disponieren, da nur ein Artikel; spart Lagerraum und Spendersysteme
- Passend für die meisten Pkw-Innenräume
- Unterstützt die Monteure, die geforderten Qualitätsstandards einzuhalten
- Alle Schoner befinden sich staubgeschützt im Spenderkarton (L x B x H mm: 720 x 170 x 170)
Sitzschoner und Fußmatte
- Perfekter Sitz und Anhaftung durch rutschfeste Unterseite
- Schutz gegen Öl, Schmutz und Wasser
Lenkrad-, Schalthebel- und Handbremsen-Schutzfolie
- Die Mehrschichtfolie ist besonders rutschfest und anhaftend
- Hochdehnbare Folie, passt sich elastisch den Formen an
- Transparentes Material dient zur Erkennung von Symbolen
- Schützt die Bedienelemente vor Verschmutzung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!