Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Antriebsreiniger
Entfetter für die Fahrradkette speziell materialschonend.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Reinigt zuverlässig Verschmutzungen wie Wachs und Fett
- Die Alu-Schutzformel ermöglicht die Anwendung auf Materialien wie Aluminium, Messing, Carbon und Buntmetallen
Direkt auf der Fahrradkette anzuwenden.
Den Kettenentfetter auf ein Tuch geben und damit gründlich über die Kette ziehen. Die Kette einmal rückwärts laufen lassen, damit die gesamte Kette entfettet werden kann. Die Reinigung im Anschluss mit dem Kettenöl abschließen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!