Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fachboden Basic
Stabiler Fachboden für mittlere Belastungen zur Erweiterung der Grund- und Anbauregale Basic
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Stahlfachboden mehrfach gekantet, inklusive 4 Fachbodenträger
- Kantenhöhe 40 mm mit Systemlochung für weiteres Zubehör
- Fachlast: 150 kg
- Einfache Positionierung durch Fachbodenträger (werkzeuglos montierbar)
Die mitgelieferten Fachbodenträger auf gewünschter Höhe in die Regalrahmen einhängen und den Fachboden auf die Fachbodenträger einlegen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!