Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Excenterbeschlag 22
Geeignet für schwere Holzverbindungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohe Stabilität, da der Verbindungsbolzen durch den Verbinder gesteckt wird und sodurch die bestmögliche Auflage des Verbinders gewährleistet ist und eine hohe Anzugskraft aufgebracht
- werden kann
- Excenterbohrung: ∅ 22 mm
- Mittige Stirnbohrung: ∅ 8 mm
- Excenter in Zinkdruckguss verzinkt mit Innensechskant SW 6
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!