Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ersatzdichtung für Kraftstoffkanister 20 Liter
Gummidichtung beständig gegen Kraftstoffe, Kraftstoffgemische und Öl
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die Dichtung entspricht den Anforderungen der Kraftstofflagerung
- Dicke 4,8 mm
- Die Dichtung ist nur für die nach UN Vorschrift zugelassene Inhaltsstoffe geeignet. Bei anderen Stoffen ist eine Dichtigkeit nicht gewährleistet.
- Bitte verwenden Sie nur die zugelassene Original-Ersatzdichtung.
Damit der Kanister dicht und auslaufsicher ist, werden Gummidichtungen eingesetzt.
Die Dichtung wird während des Herstellungsprozesses im Deckel (Schnellverschluss) des Kanisters montiert. Dort kann die alte Dichtung einfach entnommen und die neue eingesetzt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!