Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Entlüftungsaufsatz für Gefahrstoffschrank Typ 90
Sorgt für gefahrstofffreie Luft am Arbeitsplatz durch die Aufnahme von freigesetzten Dämpfen und Gasen an der Austrittsstelle
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Als Schrankaufsatz für den Gefahrstoffschrank Typ 90
- Abluft muss per bauseits zu errichtender Abluftleitung an ungefährdeter Stelle ins Freie geführt werden
- Geeignet für einen bis zu 120-fachen Luftwechsel im Schrank
- Mit Anschlusskabel und Schuko-Stecker
- Stromanschluss: 230 Volt / 50 Hz
- Umdrehungen (U/min): 2450
- Pulverbeschichtetes Stahlblech
- Steckfertig für eine schnelle Montage
- Mit grüner Kontrollleuchte ausgestattet
- Geräuscharm für den Einsatz in direkter Arbeitsumgebung
- CE konform
Anwendung für giftige, gewässergefährdete, entzündbare Flüssigkeiten in Arbeitsräumen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!