Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Endoskop-Videosonde One Way
4,5 mm Kamera mit Frontansicht und bis zu 180° drehbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Perfekte Sichtung und Dokumentation an unzugänglichen Stellen
- Optimale Bildqualität durch 5 dimmbare und leuchstarke Mini-LED's
- Sonde mit kratzfestem Saphirglas zum Schutz der Kamerakinse und für eine hohe Bildqualität
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!