Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Endoskop-Kamerasonde Dual
4,9 mm Dual-Kamera mit 90°-Front- und Seitenansicht
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Perfekte Sichtung und Dokumentation an unzugänglichen Stellen
- Optimale Bildqualität durch 2 dimmbare und leuchstarke Mini-LED's
- Sonde mit kratzfestem Saphirglas zum Schutz der Kamerakinse und für eine hohe Bildqualität
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!