Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektroniklot Nr. 10
Speziell geeignet für Leiterplatten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- S-Sn60Pb40 nach DIN EN ISO 9453
- Flussmittel nach DIN EN 29454-1/1.1.3.B
- Verarbeitungstemperatur: 240–260°C
- Schmelzbereich: 183–190°C
- Flussmittelrückstände wirken nicht korrodierend
- Geringe Löttemperatur durch schnellfließendes Lot
- Halogenfreier aktiver Weichlötdraht
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!