Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektroden-Handschweißinverter ESI 160
Digital gesteuerter Elektroden-Schweißinverter. Ihr Startgerät für alle E-Hand Anwendungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verschweißen aller Elektroden möglich
Die MicorBoost-Technologie ermöglicht das Verschweißen aller Elektroden, einschließlich Zellulose. Einfachste Umschaltung auf Elektrodenarten.
Robust
80 cm Sturzsicherheit (laut Norm min. 25 cm)
Umschaltbar
Lässt sich mit der ContacTIG Zündung auf WIG-Schweißen umschalten
Ruhiger und gleichmäßiger Lichtbogen
Arc-Force-Regelung
Kein Festkleben der Elektrode
Anti-Stick-System
Hervorragende Zündung
Hotstart
Flexibel
Ob Stromnetz (230 V) oder Generator - optimales Schweißverhalten auch bei langen Leitungen oder Netzspannungsschwankungen.
Leicht und kompakt
5,1 kg bei 150 A (30% ED)
Optimal für Montageeinsatz
IP23 und S-Zeichen
- Arc-Force: Erhöht die Lichtbogenspannung in kritischen Situationen. Verhindert das Nachlaufen der Schlacke ins Schmelzbad und das Erlöschen des Lichtbogens. Dadurch können auch schwer zu schweißende Elektroden verarbeitet werden.
- Hot-Start: Sorgt für ein sicheres Zünden der Elektrode. Die Hot-Start-Energie wird zu dem gewählten Schweißstrom automatisch eingestellt.
- Anti-Stick: Verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück durch automatische Reduzierung des Stromes. Dadurch geht die Elektrode nicht aus und ein Ausdampfen von Legierungselementen wird verhindert.
Ersatzteildokumentation gemäß (EU) 2019/1784 – Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Schweißanlagen. Die entsprechende Dokumentation ist im Würth-Partsmanager (https://pm.wuerth.com/index.php) hinterlegt. Für weitergehende Fragen bitte den entsprechenden Verkäufer oder Produkt- & Anwendung kontaktieren.
WIG-Schweißen
Passendes Gas 100% Argon
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!