Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektroden-Schweißinverter ESI 150
Digital gesteuerter Elektroden-Schweißinverter mit Umschaltung von Elektrodenschweißen auf WIG-Schweißen. Durch die robuste Bauweise des Gerätes ideal geeignet für den mobilen Einsatz.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sturzsicher bis zu einer Höhe von 80 cm
- Schutzklasse IP 23, dadurch spritzwasserdicht und kondenswassergeschützt
- Spezielle Beschichtung der Elektronikbauteile – dadurch hohe Beständigkeit vor Hitze, Kälte, Staub und Schmutz.
- Digitaler Stromwandler gleicht Handhabungsfehler aus und sorgt für außerordentlich gute Schweißergebnisse
Arc-Force:
Erhöht die Lichtbogenspannung in kritischen Situationen. Verhindert das Nachlaufen der Schlacke ins Schmelzbad und das Erlöschen des Lichtbogens. Dadurch können auch schwer zu schweißende Elektroden verarbeitet werden.
Hot-Start:
Sorgt für ein sicheres Zünden der Elektrode. Die Hot-Start- Energie wird zu dem gewählten Schweißstrom automatisch eingestellt.
Anti-Stick:
Verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück durch automatische Reduzierung des Stromes. Dadurch glüht die Elektrode nicht aus und ein Ausdampfen von Legierungselementen wird verhindert.
Elektroden-Handschweißen
Richtwert für einzustellenden Schweißstrom: Elektroden-Kerndraht-Ø x 40 Ampere
WIG-Schweißen
- Richtwert für Durchflussmenge in l/min:
5–250 Ampere-> 6,5–7,5 l/min
251–400 Ampere -> 8,5–9,5 l/min
Passendes Gas fürs WIG-Schweißen
100% Argon
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!