Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektroschleiffeile ESF 500-E Universal
Geräuscharme, handliche Elektroschleiffeile zum Schleifen, Polieren, Entgraten und Satinieren an schwer zugänglichen Stellen ohne Ablaufen des Bandes
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Konstantelektronik
Für gleichbleibende Drehzahlen unabhängig der Last
Bandgeschwindigkeit einstellbar
Regelelektronik ermöglicht eine Einstellung der Bandgeschwindigkeit von 6,5 bis 15,5 m/sec
Sanftanlauf
Schutz für Anwender und Maschine
360° drehbarer Schleifarm
Der Schleifarm gewährt immer eine optimale Maschinen- und Arbeitshaltung und sorgt somit für ein komfortables Arbeiten.
Kontaktarm mit Handgriff
Zusätzlicher Handgriff am wechselbaren Kontaktarm ermöglicht genaues Arbeiten und ein gutes Handling.
Die angegebenen Schwingungsemissionswerte wurden nach einem genormten Prüfverfahren gemessen und können zum Vergleich eines Elektrogerätes mit einem anderen verwendet werden. Des Weiteren können sie zu einer einleitenden Einschätzung der Aussetzung verwendet werden. Auf der Elektroschleiffeile ist es möglich, Schleifbänder bis zu einer Breite von 19 mm zu verwenden, allerdings führt Würth nur Schleifbänder bis zu 16 mm Breite.
Für Schlosser, Werkzeug-, Formen-, Küchen- und Karosseriebauer sowie für VA-Verarbeiter und Kfz-Werkstätten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!