Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektrisches Bremsentlüftungsgerät für alle Pkw, Lkw (Kupplungen) und alle Motorräder
Für alle Pkw und Lkw (Kupplungen) und alle Motorräder
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Arbeitsdruck 2 bar (nicht regelbar)
Arbeitet aus dem Originalkanister bis 5 l
Kein zeitraubendes Umfüllen und keine Gefahr, dass die Bremsflüssigkeit aufschäumt oder Wasser aufnimmt.
Endabschaltung bei leeren Kanistern verhindert das Ziehen von Luft
Beim Wechseln des Gebindes kein zeitaufwändiges Entlüften des Geräts.
Druckloses Abkoppeln am Fahrzeug
Einfaches Entfernen des Füllschlauches ohne Verspritzen der Bremsflüssigkeit.
Hochwertige Epoxydbeschichtung
Besonders resistent gegen Bremsflüssigkeit
Lieferumfang:
- Gerät mit Kanisteraufnahme und 3 Gummikonen
- Euroadapter Art.-Nr. 071455 301 (E 20 für fast alle europäischen Pkw)
Nur mineralöl-freie Bremsflüssigkeiten verwenden
Besonders geeignet für Reifenbetriebe, Tankstellen, Motorradwerkstätten sowie als Zweitgerät für eine andere Bremsflüssigkeit.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!