Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektrikerhelm SH-E 2000-S
Komfortabler Elektriker-Schutzhelm mit Drehrad-Innenausstattung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vollständig geschlossene Helmschale für die Verwendung im Elektrikerbereich
Gemäß EN 397 und EN 50365 (1.000 VAC)
Optimale, schnelle Weitenregulierung
Drehradsystem
Freie Sicht nach oben
Kurzer Helmschirm
Optimale Passform und Komfort
6-Punkt Textilbandaufhängung
Kompatibel mit Visieren und Helmkapseln
Adaptersystem und seitliche Euroslot-Aufnahmen
Geprüft nach EN 397 mit Zusatzanforderung
- Geeignet für sehr niedrige Temperaturen von bis zu -30°C
- Schützt vor Metallspritzer (MM = Molten Metal)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!