Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einzelanschlagpunkt W-VIZ/A4 AP
Absturzsicherungssystem mit integriertem Fallindikator zur einfachen und schnellen Befestigung in Beton. Bohrloch herstellen, reinigen, Anschlagpunkt einkleben, fertig!
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 360° drehbare Anschlagöse
- Der integrierte Fallindikator macht einen Absturz am Anschlagpunkt sichtbar
- Ausführung mit 500 mm Stablänge lieferbar
- Reduzierte Krafteinleitung in das Bauwerk durch defi nierte plastische Verformung im Falle eines Absturzes
- Besonders korrosions- und witterungsbeständig: Der Einzelanschlagpunkt ist aus A4 Edelstahl gefertigt
- Verankerung in Beton nur mit Würth Injektionsmörtel WIT-VIZ zulässig
- Aushärtezeiten des Injektionsmörtels beachten
- Montageanleitung sowie Zulassung der Befestigungsmittel und des Einzelanschlagpunktes beachten!
- Geeignet zur Sicherung von max. 3 Personen in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
- Der Einzelanschlagpunkt kann wie z.B. Wartungs- und Montagearbeiten auf Flachdächern etc. verwendet werden
- Der Einzelanschlagpunkt darf in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 befestigt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!