Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einstellbare Zwischenhalterungen
Für Wandverkleidung mit F45/F47-Metallunterlattung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
100 % Polyamid und Glasfaser
- Verhindert Wärmebrücken
Einfache und schnelle Montage
- Schnellverstellung über die Tasten an beiden Seiten
- Genaue Einstellung durch Drehen des Rades
Großes Daumenrad
- Dämmung wird hervorragend beibehalten
- Einstellung nach Einrasten der Steckteile in die Unterlattung möglich
Schlag- und reißfest
Modell auf der Dose angezeigt
Die Stange an die horizontal befestigte Unterlattung klemmen (F45 oder F47) oder die mit zwei Schrauben an der Wand befestigte Halterung Art.-Nr. 5397 100 110 verwenden
Den Dämmstoff in die Stange einsetzen, dann das Daumenrad durch Drücken der schwarzen Tasten auf der Seite auf die Stange schieben
Loslassen, das Rad ist befestigt und der Dämmstoff wird in Position gehalten
Die vertikale Unterlattung (F45 oder F47) auf das Rad klemmen. Durch Drehen am Rad einstellen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!